Set di espanso 2

Codice art.: 963423 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 380 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Tipo di prodotto Gommapiuma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963423 2
EAN / GTIN 4003866407361
Codice del produttore 40736

Descrizione

Esecuzione:

Set di espanso pre-cubettato per strumenti delicati in più strati di schiuma morbida; è possibile adeguare con facilità le forme senza l’ausilio di utensili.
Spessori lastre 2×30 mm, 2×60 mm e 1× inserto per fondo 10 mm, nonché 1× inserto in espanso a rilievo 30 mm per il coperchio.

Per:

Dim. 1 − per Eurobox n. art. 963420 Dim. 27, 42, 60, 70
(con Dim. 27 non è necessario alcun adattamento della misura da parte del cliente).
Dim. 2 − per Eurobox n. art. 963420 Dim. 81, 155, 240
(con Dim. 81 non è necessario alcun adattamento della misura da parte del cliente).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello