Eurobox in alluminio 81 l

Codice art.: 963420 81
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 81 l
Altezza 340 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 400 mm
Altezza interna 310 mm
Larghezza interna 750 mm
Profondità interna 350 mm
Mobile no
Ruote integrate no
Possibilità di passare alla versione mobile si
Peso 6,1 kg
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963420 81
EAN / GTIN 2050001943415
Codice del produttore 40704

Descrizione

Esecuzione:

Bauli impilabili in metallo leggero, realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza e anticorrosione, per impiego professionale: imballaggio, stoccaggio e trasporto. Coperchio con cerniere in acciaio legato, due cinghie e angoli in plastica blu per l’impilaggio. Protetti contro la polvere e gli spruzzi d’acqua grazie alla bordatura in gomma del coperchio. Nervature di rinforzo, maniglia a scomparsa e chiusure a scatto con predisposizione per la serratura. Possibilità di chiusura con piombino, lucchetto o serratura integrata (non compresi nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello