Contenitore a norma europea rosso, Modello: NB14

Codice art.: 963378 NB14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 170 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 300 mm
Colore rosso
Forma impugnatura Maniglia passante
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963378 NB14
EAN / GTIN 8055520002081
Codice del produttore NB14V1- ROT

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori di trasporto impilabili in plastica di qualità.
La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con tre dimensioni base.
Questi contenitori sono adatti per l’impiego in diversi settori.
Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un’ottima stabilità della forma.
Resistente alla maggior parte degli acidi e degli oli.

Nota:

Per accessori adatti (coperchio, chiusura, fermacartellini) vedi n. art. 963382963384.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello