Vaschetta a bocca di lupo 1

Codice art.: 963342 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
Denominazione originale prodotto Serie 14/7
Altezza 295 mm
Larghezza 480 mm
Profondità 720 mm
Larghezza interna 448 mm
Profondità interna 630 mm
Materiale Lamiera di acciaio
Colore zincato
Colore zincata
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellino
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963342 1
EAN / GTIN 4052939472461
Codice del produttore 6660

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per sollecitazioni meccaniche elevate e notevole portata di impilaggio. Grande stabilità grazie alla precisa bordatura di impilaggio.
Zincato a fuoco. DIN EN ISO 1461.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello