Set di vaschette a bocca di lupo in PE SB6

Codice art.: 963325 SB6
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 1.96 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello SB6
    Capacità 0,2 l
    Altezza 50 mm
    Larghezza 100 mm
    Profondità 85 mm
    Larghezza interna 83 mm
    Profondità interna 63 mm
    Materiale Polietilene
    Colore grigio
    Predisposizione per coperchio si
    Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
    Predisposizione per finestrella si
    Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
    Impilabile si
    Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
    Arresto nei cassetti no
    Contenuto per scatola 50
    Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963325 SB6
    EAN / GTIN 4009292801315
    Codice del produttore VPE 19100614

    Descrizione

    Per:

    Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

    Nota:

    Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello