Set di vaschette a bocca di lupo in PE, blu, Modello: SB3Z

Codice art.: 963324 SB3Z
Imposta il prezzo 14 Articolo (CHF 11.71 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SB3Z
Capacità 7,3 l
Altezza 145 mm
Larghezza 210 mm
Profondità 350 mm
Larghezza interna 181 mm
Profondità interna 300 mm
Materiale Polietilene
Colore blu
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Contenuto per scatola 14
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963324 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801629
Codice del produttore VPE 19200324
Produttore Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrizione

Per:

Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

Nota:

Venduti solo in set. Non vendibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello