{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | SB6 | |
Capacità | 0,2 l | |
Altezza | 50 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Profondità | 85 mm | |
Larghezza interna | 83 mm | |
Profondità interna | 63 mm | |
Materiale | Polietilene | |
Colore | rosso | |
Predisposizione per coperchio | si | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | no | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellini per l'individuazione del materiale | |
Arresto nei cassetti | no | |
Contenuto per scatola | 50 | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963323 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801339 | |
Codice del produttore | VPE 19100641 | |
Produttore | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |