{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | SB2 | |
Capacità | 23,1 l | |
Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 310 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza interna | 280 mm | |
Profondità interna | 445 mm | |
Materiale | Polietilene | |
Colore | giallo | |
Predisposizione per coperchio | si | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | no | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellini per l'individuazione del materiale | |
Arresto nei cassetti | no | |
Contenuto per scatola | 10 | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963322 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800158 | |
Codice del produttore | VPE 19100273 |