Vaschetta a bocca di lupo in PE singole SB6

Codice art.: 963321 SB6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SB6
Capacità 0,2 l
Altezza 50 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 85 mm
Larghezza interna 83 mm
Profondità interna 63 mm
Materiale Polietilene
Colore giallo
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Codice del produttore 19100673 SB 6 GELB

Descrizione

Per:

Mensole portacassette n. art. 914920, 928235, Multifix 928201 (tuttavia non Dim. SB2 né SB3Z), per cassettiere su ruote n. art. 918583 Dim. TB3, per pannelli per sportelli n. art. 940705 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 944003 − 944039 e n. art. 943901 fino a 943907. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 955810 Dim. 100 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963321 Dim. SB6 e SB5 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

Nota:

Vaschette a bocca di lupo fornibili singolarmente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori