Guida per vaschette a bocca di lupo, Modello: AC1

Codice art.: 963307 AC1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 30 mm
Larghezza 134 mm
Profondità 277 mm
Campo d’impiego Vaschetta a bocca di lupo
Peso 0,55 kg
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Codice del produttore 963307 AC1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida in metallo per il montaggio di vaschette a bocca di lupo sotto il piano di lavoro. Con meccanismo di blocco anticaduta integrato, per impedire che la vaschetta venga completamente estratta per sbaglio.

Uso:

Le vaschette a bocca di lupo possono essere montate sotto il piano di lavoro ed estratte come un cassetto.

Per:

N. art. 963301 Dim. AC1 e AC2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello