Dispenser per cassetti, Numero dei cassetti: 8

Codice art.: 963251 8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 552 mm
Larghezza 306 mm
Profondità 150 mm
Possibile suddivisione per cassetto 4 pz.
Numero dei cassetti 8
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Codice del produttore 137416
Produttore raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con fermo in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e attacco in torri girevoli.

Collocamento:

numero cassetti (larghezza×profondità×altezza in mm): 8 pz. (279×155×64)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello