{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in E | 9×36 | |
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 75 mm | |
Larghezza | 149 mm | |
Profondità | 598 mm | |
Larghezza in E | 9 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Larghezza dei cassetti riempiti in E | 9 E | |
Numero degli utensili | 5 | |
Esecuzione | con utensili a norme VDE completamente isolati | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962912 5 | |
Codice del produttore | 962912 5 |