Chiavi maschio esagonali e set di giraviti per viti Torx® con impugnatura a T 0

Codice art.: 962874 0
Sconto
71.30 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 18×36
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 75

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in E 18×36
Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 75 mm
Larghezza 298 mm
Profondità 598 mm
Larghezza in E 18 E
Profondità in E 36 E
Larghezza dei cassetti riempiti in E 18 E
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962874 0
EAN / GTIN 4045197765833
Codice del produttore 962874 0

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Armadi per utensili / cassetti con profondità 36 E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) della larghezza dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962874 Dim. 0: 1 pz.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello