Set di chiavi poligonali doppie 11

Codice art.: 962845 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in E: 18×36
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 75

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in E 18×36
Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 75 mm
Larghezza 298 mm
Profondità 598 mm
Larghezza in E 18 E
Profondità in E 36 E
Larghezza dei cassetti riempiti in E 18 E
Numero degli utensili 11
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962845 11
EAN / GTIN 2050001796691

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Armadi per utensili / cassetti con profondità 36 E. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) della larghezza dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962845 Dim. 0: 1 pz.
Chiave poligonale doppia GARANT a curvatura profonda n. art. 615700
Dim. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×30: cad. 1 pz.

Prodotti correlati

Ricambi