Set di pinze di precisione per anelli di sicurezza esterni 8

Codice art.: 962692 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 2/3
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 2/3
Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Larghezza 321 mm
Profondità 520 mm
Numero degli utensili 8
Esecuzione con pinze
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962692 8
EAN / GTIN 4045197604187
Codice del produttore 962692 8

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (176×383×30 mm) o 2/3 (352× 383×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Cassetti delle serie di banchi da lavoro Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (larghezza 600 mm) e superficie utile dei cassetti HOLEX 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) o 3/3 (482×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962692 Dim. 0: 1 pz.
Set di 4 pinze di precisione GARANT per anelli di sicurezza n. art. 700147 Dim. 4 (n. art. 719870 A01−A03): 1 pz.
Set di 4 pinze di precisione GARANT per anelli di sicurezza n. art. 700142 Dim. 4 (n. art. 719870 A0−A3): 1 pz.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello