{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto | 1/3 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Larghezza | 160 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Numero degli utensili | 18 | |
Esecuzione | con chiave a bussola | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962659 18 | |
EAN / GTIN | 2050001820662 | |
Codice del produttore | 962659 18 |