3x Set di chiavi maschio esagonali con impugnatura a T 0

Codice art.: 962651 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 2/3
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 2/3
Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Larghezza 321 mm
Profondità 520 mm
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 962651 0

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili (vuoti).

Per:

Cassetti delle serie di banchi da lavoro Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (larghezza 600 mm) e superficie utile dei cassetti HOLEX 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) o 3/3 (482×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962651 Dim. 0: 1 pz.