Set di chiavi maschio esagonali, testa sferoidale 0

Codice art.: 962650 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 1/3
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto 1/3
    Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
    Larghezza 160 mm
    Profondità 520 mm
    Numero degli utensili 0
    Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 962650 0
    EAN / GTIN 4045197515384
    Codice del produttore 962650 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
    Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

    Per:

    Cassetti delle serie di banchi da lavoro KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (serie cassettiera 600 mm) e cassetti HOLEX di superficie utile 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm) oppure 2/3 (321×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

    Fornitura:

    Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962650 Dim. 0: 1 pz.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello