{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto | 2/3 | |
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Larghezza | 321 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Numero degli utensili | 11 | |
Esecuzione | con chiavi (chiavi combinate) | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 962630 11 | |
EAN / GTIN | 2050001800091 | |
Codice del produttore | 962630 11 |