{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 100 mm | |
Larghezza | 125 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 125 mm | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 961432 125 | |
EAN / GTIN | 4045197992543 | |
Codice del produttore | 961432 125 |