Scatola per chiavi poligonali doppie

Codice art.: 961090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
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
Altezza 48 mm
Larghezza 240 mm
Profondità 336 mm
Numero alloggiamenti 8
Per curvatura profonda fino a SW 22
Per forma chiave Chiavi combinate o chiavi poligonali doppie
Per apertura 6 mm - 24 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Codice del produttore AQ-2111-CH8000

Descrizione

Uso:

Per 8 chiavi combinate, chiavi poligonali doppie, curvate, apertura da 6 a 24 (a curvatura profonda fino ad apertura 22).

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello