Scatola per chiavi combinate

Codice art.: 961080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Larghezza 240 mm
Profondità 336 mm
Numero alloggiamenti 12
Per forma chiave Chiavi combinate o chiavi poligonali doppie
Per apertura 4 mm - 24 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Codice del produttore AQ-2110-CH8000

Descrizione

Uso:

Per 12 chiavi doppie fisse, poligonali doppie e chiavi combinate; diritte, apertura da 4 a 24.

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello