Scatola per punte elicoidali 1,0 - 6,0 mm, Altezza 48 mm

Codice art.: 961060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
Altezza 48 mm
Larghezza 144 mm
Profondità 144 mm
Per punta di ⌀ 1 mm - 6 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Passo a misure crescenti 0,1 mm
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 961060
EAN / GTIN 4037519002078
Codice del produttore AQ-2115-CH8000

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello