MULTI-BOX a 2 conche

Codice art.: 960940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
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
    Altezza 24 mm
    Larghezza 96 mm
    Profondità 288 mm
    Altezza utile conca 18 mm
    Larghezza utile conca 40 mm
    Profondità utile conca 277 mm
    Numero di conche 2
    Materiale Plastica ABS
    Colore nero
    Terminale per personalizzazione lunghezza no
    Impilabile si
    Fissaggio su tappetino a nodi si
    Tipo di prodotto Conca per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 960940
    EAN / GTIN 4037519000715
    Codice del produttore AQ-0103-CH8000

    Descrizione

    Nota:

    Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello