{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 48 mm | |
Altezza interna | 42 mm | |
Larghezza | 72 mm | |
Larghezza interna | 61 mm | |
Profondità | 192 mm | |
Profondità interna | 181 mm | |
Materiale | Plastica ABS | |
Predisposizione per copertura | si | |
Impilabile | si | |
Fissaggio su tappetino a nodi | si | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo | 960910 72X192 | |
EAN / GTIN | 4037519008407 | |
Codice del produttore | AQ-0121-CH8000 |