Set di divisori per cassetti con frontalino 4+16

Codice art.: 960820 4+16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 4
Numero di divisori in lamiera 16
Per corpo di larghezza 750 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 120 mm
Per cassetti larghezza in E 36 E
Per cassetti profondità in E 26 E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 445 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960820 4+16
EAN / GTIN 4045197349750
Codice del produttore 960820 4+16

Descrizione

Esecuzione:

Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n° articolo 960665) e portacodici a barre (n° articolo 960660).

Per:

Un set è sufficiente per un cassetto n. 957024 / 957026.

Per:

Cassetto n. art. 957024: 36×26 E

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960800: 4 pezzi
Divisore in lamiera n. art. 960550960570: 12 pz. Dim. 98; 4 pz. Dim. 149

Nota:

Gli assortimenti per armadi modulari larghi 500 mm = 22 E possono essere personalizzati con divisore fessurata n. art. 960800 e divisori in lamiera da n. art. 960550 a 960600.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello