Parete fessurata per cassetti larghezza 1322 mm 100/125 mm

Codice art.: 960520 100/125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 75 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100/125 mm
Per cassetti larghezza 1.322 mm
Per cassetti larghezza in E 78E
Per cassetti profondità 610 mm
Per cassetti profondità in E 36E
Materiale Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035
Fissaggio sul fondo del cassetto Collegamento mediante viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960520 100/125
EAN / GTIN 4045197333421
Codice del produttore 960520 100/125

Descrizione

Esecuzione:

Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.
Verniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello