Parete fessurata, zincata per cassetti larghezza 457 mm 50 mm

Codice art.: 960490 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 27 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm
Per cassetti larghezza 457 mm
Per cassetti larghezza in E 27E
Per cassetti profondità 457 mm
Per cassetti profondità in E 27E
Materiale Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035
Fissaggio sul fondo del cassetto Collegamento mediante viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960490 50
EAN / GTIN 4045197333223
Codice del produttore 960490 50

Descrizione

Esecuzione:

Le pareti fessurate sono adattate alle altezze dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera. Avvitare i divisori al fondo dei cassetti. Per le viti vedere n. art. 960530.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello