Inserto per cartelle (2 pezzi ), Per cassetti di profondità: 36E

Codice art.: 960485 36E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cassetti di profondità Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza inserto 260 mm
Lunghezza inserto 610 mm
Numero di lamiere inseribili 2
Per altezza frontalini dei cassetti 300 mm
Per cassetti profondità in E 36E
Tipo di prodotto Inserto estraibile per cartelle sospese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960485 36E
EAN / GTIN 4045197608628
Codice del produttore 960485 36E

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per cartelle integrativo (2 pezzi). Per la custodia di cartelle fino ad un’altezza di 240 mm.

Per:

Cassetti per armadi per utensili a partire da un’altezza frontale di 300 mm.
Cassetti di profondità 36 E.

Verniciatura:

Grigio termoverniciato.

Nota:

Nei cassetti di larghezza 54 E è possibile posizionare vicini 2 inserti per cartelle; nei cassetti di larghezza 64 E e 78 E, 3 inserti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello