Set di divisori (per 1 cassetto 78×36 E) per cassetti con frontalino 6+15

Codice art.: 960450 6+15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 6
Numero di divisori in lamiera 15
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti larghezza in E 78E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 1.326 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960450 6+15
EAN / GTIN 4045197345431
Codice del produttore 960450 6+15

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo di 17 mm servono all’alloggiamento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n° articolo 960665) e portacodici a barre (n° articolo 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 78×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 1326×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 6 pz.
Divisore in lamiera (vedi n. art. 960540960600): 3 pz. Dim. 98; 12 pz. Dim. 200

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello