Set di divisori per 1 cassetto M4+3+2

Codice art.: 960445 M4+3+2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
    Larghezza × Profondità in E 78×36 E
    Conche altezza 26 mm
    Divisorio 1 E = 17 mm
    Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 75 mm
    Per cassetti larghezza in E 78×36 E
    Per cassetti profondità in E 36E
    Materiale Plastica ABS
    Tipo di prodotto Conca per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 960445 M4+3+2
    EAN / GTIN 4045197372277
    Codice del produttore 960445 M4+3+2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).
    Conche di plastica resistenti agli urti (ABS). Lato interno fessurato per la suddivisione mediante separatori.
    Un divisore fessurato impedisce lo scivolamento delle vaschette.

    Uso:

    Per custodire maschi per filettare, alesatori, punte elicoidali, ecc.

    Per:

    Cassetti Dim. 78×36 E.
    Un set riempie un cassetto della superficie utile di 1326×612 mm.

    Contenuto:

    Conca n. art. 960620: 8 pz. Dim. 4; 8 pz. Dim. 3; 16 pz. Dim. 2
    Separatori trasversali a incastro n. art. 960630: 20 pz. Dim. 4; 10 pz. Dim. 3; 20 pz. Dim. 2
    Parete divisoria fessurata: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello