Set di divisori (per 1 cassetto 54×27 E) per cassetti con frontalino 8+22

Codice art.: 960372 8+22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
    Divisorio 1 E = 17 mm
    Numero di divisori fessurati 8
    Numero di divisori in lamiera 22
    Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm
    Per cassetti larghezza in E 54E
    Per cassetti profondità in E 27E
    Per cassetti larghezza utile 918 mm
    Per cassetti profondità utile 459 mm
    Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 960372 8+22
    EAN / GTIN 4045197373311
    Codice del produttore 960372 8+22

    Descrizione

    Esecuzione:

    I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17: 17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
    Un divisore fessurato impedisce lo scivolamento delle vaschette.

    Uso:

    Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

    Per:

    Cassetti Dim. 54×27 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 918×459 mm.

    Contenuto:

    Divisore fessurato n. art. 960490: 8 pz.
    Divisore in lamiera (vedi n. art. 960540960600): 22 pz. Dim. 98

    Prodotti correlati

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello