Set di divisori (per 1 cassetto 36×36 E) per cassetti con frontalino 4+18

Codice art.: 960300 4+18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 4
Numero di divisori in lamiera 18
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm
Per cassetti larghezza in E 36E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960300 4+18
EAN / GTIN 4045197345059
Codice del produttore 960300 4+18

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 4 pz.
Divisore a seconda dell’altezza del frontalino da n. art. da 960540 a 960600: 12 pz. Dim. 98;  6 pz. Dim. 149

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello