Set di vaschette per minuteria per 1 cassetto 1/64

Codice art.: 960260 1/64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione vaschetta / Numero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza × Profondità in E 36×36 E
    Altezza contenitore 26 mm
    Divisorio 1 E = 17 mm
    Numero totale di contenitori 64
    Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 50 mm
    Per cassetti larghezza in E 36×36 E
    Per cassetti profondità in E 36E
    Per cassetti larghezza utile 612 mm
    Per cassetti profondità utile 612 mm
    Materiale Polistirolo
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 960260 1/64
    EAN / GTIN 2050001860132
    Codice del produttore 960260 1/64

    Descrizione

    Esecuzione:

    Vaschette per minuteria in polistirolo.
    Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

    Uso:

    Per custodire viti, dadi, rondelle, ecc.

    Per:

    Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

    Contenuto:

    Vaschette per minuteria n. art. 960650; 75×75 mm: 64

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello