Set di conche per 1 cassetto 4+3+2

Codice art.: 960250 4+3+2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Conche altezza 26 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti larghezza in E 36×36 E
Per cassetti profondità in E 36E
Materiale Plastica ABS
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960250 4+3+2
EAN / GTIN 4045197333148
Codice del produttore 960250 4+3+2

Descrizione

Esecuzione:

Conche di plastica resistente agli urti (ABS). Lato interno fessurato per la suddivisione mediante separatori.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire maschi a filettare, alesatori, punte elicoidali, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Conca n. art. 960620, Dim. 4: 8
Conca n. art. 960620, Dim. 3: 4
Conca n. art. 960620, Dim. 2: 4
Separatori trasversali a incastro n. art. 960630: 68

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello