{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
Larghezza | 900 mm | |
Profondità | 628 mm | |
Spessore | 40 mm | |
Per larghezza armadio/armadietto in E | 54 E | |
Adatto per n. art. 958000 − 958520 | Dim. 1024, 2048 | |
Campo d’impiego | Armadio per carichi pesanti | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 958600 1024 | |
Codice del produttore | 958600 1024 |