Carrello montato di fabbrica per cassettiere per utensili GridLine 24

Codice art.: 958481 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità alloggiamento in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza appoggio 160 mm
    Profondità 600 mm
    ⌀ Ruota fissa 125 mm
    ⌀ Ruota piroettante 125 mm
    Portata massima 600 kg
    Tipo di prodotto Carrello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 958481 24
    EAN / GTIN 4062406299873
    Codice del produttore 958481 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. Spostamento parete laterale.
    Montaggio in fabbrica contestualmente all'ordine di una cassettiera per utensili GridLine.

    Per:

    Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

    Fornitura:

    1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.

    Attenzione:

    Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l’altezza massima indicata.
    Per la portata tenere conto del peso proprio dell’armadio / della cassettiera per utensili.

    Nota:

    Set per cassettiere per utensili GridLine di altezza massima di 1.000 mm. Cassettiere per utensili 24×24G altezza massima di 900 mm. Portata massima totale 600 kg. E' indispensabile che i cassetti siano del tipo con lo sblocco di sicurezza ad una mano.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello