Zoccolo per armadi con lato amovibile, profondità 28G, altezza 100 mm 20

Codice art.: 958175 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità corpo in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 100 mm
    Larghezza 500 mm
    Profondità 700 mm
    Per larghezza alloggiamento in G 20
    Per profondità alloggiamento in G 28
    Tipo di prodotto Zoccoli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 958175 20
    EAN / GTIN 4062406545147
    Codice del produttore 958175 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.
    Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lato frontale e posteriore amovibile.

    Per:

    Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Lo zoccolo non è idoneo per il trasporto con transpallet.
    Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.
    Per motivi di sicurezza, lo zoccolo inforcabile non è omologato per il trasporto con transpallet.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello