Zoccolo per armadi, profondità 28G, altezza 50 mm, Profondità corpo in G: 80

Codice art.: 958170 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità corpo in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 700 mm
Per larghezza alloggiamento in G 80
Per profondità alloggiamento in G 28
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958170 80
EAN / GTIN 4062406188757
Codice del produttore 958170 80

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.
Zoccolo, altezza 50 mm.

Per:

Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello