Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 100 mm, Profondità alloggiamento in G: 60

Codice art.: 958145 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità alloggiamento in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 100 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 500 mm
Per larghezza alloggiamento in G 60
Per profondità alloggiamento in G 20
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958145 60
EAN / GTIN 4062406133375
Codice del produttore 958145 60

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.
Zoccolo inforcabile, h 100 mm, con lato frontale e posteriore amovibile.

Per:

Armadi n. art. 940001940237; n. art. 940801940907; n. art. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, n. art. 971201971349, n. art. 987001.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Lo zoccolo non è idoneo per il trasporto con transpallet.
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello