Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 28G, altezza 150 mm, Larghezza alloggiamento G: 30

Codice art.: 958086 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 150 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Per larghezza alloggiamento in G 30
Per profondità alloggiamento in G 28
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958086 30
EAN / GTIN 4062406133269
Codice del produttore 958086 30

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere
Zoccolo inforcabile, altezza 150 mm, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 931005932122, Office Station n. art. 948800.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello