Zoccolo profondità 28G, altezza 50 mm 60

Codice art.: 958080 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 50 mm
    Larghezza 1.500 mm
    Profondità 700 mm
    Per larghezza alloggiamento in G 60
    Per profondità alloggiamento in G 28
    Tipo di prodotto Zoccoli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 958080 60
    EAN / GTIN 4062406133191
    Codice del produttore 958080 60

    Descrizione

    Esecuzione:

    Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpi e cassettiere.
    Zoccolo, altezza 50 mm.

    Per:

    Cassettiere per utensili n. art. 931005932122, Office Station n. art. 948800.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello