Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 24G, altezza 150 mm 30

Codice art.: 958066 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 150 mm
    Larghezza 750 mm
    Profondità 600 mm
    Per larghezza alloggiamento in G 30
    Per profondità alloggiamento in G 24
    Tipo di prodotto Zoccoli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 958066 30
    EAN / GTIN 4062406133139
    Codice del produttore 958066 30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
    Zoccolo inforcabile, altezza 150 mm, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

    Per:

    Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet.
    Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello