Zoccolo profondità 24G, altezza 50 mm 24

Codice art.: 958060 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 600 mm
Per larghezza alloggiamento in G 24
Per profondità alloggiamento in G 24
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Codice del produttore 958060 24

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
Zoccolo, altezza 50 mm.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello