Zoccolo profondità 26G, altezza 50 mm 16

Codice art.: 958010 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Per larghezza alloggiamento in G 16
Per profondità alloggiamento in G 26
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Codice del produttore 958010 16

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpi e cassettiere del Gruppo 92.
Zoccolo, altezza 50 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello