{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 250 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 20 | |
Superficie di lavoro larghezza | 745 mm | |
Superficie di lavoro profondità | 340 mm | |
Materiale tappetino | Legno | |
Codice serratura sostituibile per personalizzazione | sì | |
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura | sì | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Tipo di prodotto | Sopralzo per scrittoio con piano inclinato |
Codice articolo | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 | |
Codice del produttore | 957995 750 |