Esecuzione:
Alimentazione elettrica, portatile, facile da trasportare, adatto per banchi da lavoro mobili, UNI Line, ecc. Numerose uscite disponibili per apparecchiature come laptop, monitor, smartphone e altre piccole utenze. Il sistema è capace di avviare persino un’automobile se il suo stato di carica della batteria è superiore al 60% e mediante l’utilizzo di un apposito cavo (non incluso nella dotazione). Possibilità di ricarica tramite presa di rete da 230 V e attacco di ricarica solare / DC oppure mediante presa di alimentazione di bordo da 12 V. Batteria al litio LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) con potenza continua di 1500 W e potenza massima di 3000 W. Con regolatore di carica solare integrato per la ricarica mediante impianto fotovoltaico fino a 200 Wp con 10 A. Più di 4000 cicli di ricarica possibili con DoD dell’80%.
Capacità della batteria: 1497 Wh
Uscita in corrente alternata: 2 × 230 V, 50 Hz, onda sinusoidale pura.
Uscite in corrente continua: 4 × porte USB, 1 × porta USB-C, 2 × uscite DC, 1 × presa di alimentazione di bordo (12 V).
Capacità (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Collegamenti: EC5 (per cavo JumpStarter)
Per:
Banco da lavoro mobile GridLine con regolazione elettrica dell’altezza, UNI Line Wall e Tower, console per computer, Info Point.