Tappetino in gomma scanalata 1000 mm

Codice art.: 957090 1000
Sconto
46.30 CHF
(CHF 82.91 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Larghezza 1.000 mm
Profondità 550 mm
Spessore 3 mm
Per larghezza armadio 1000
Materiale Gomma
Superficie Scanalature
Colore nero
Tipo di prodotto Tappetino in gomma scanalata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 957090 1000
EAN / GTIN 2050001943781
Codice del produttore 957090 1000

Descrizione

Esecuzione:

In gomma scanalata nera da 3 mm di spessore; adatti per il piano superiore degli armadi modulari.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello