{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 150 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 550 mm | |
Per armadio modulare dimensione | 750 | |
Per larghezza armadio | 750 mm | |
Per carrello elevatore inforcabile | sì | |
Esecuzione zoccolo | Zoccoli per carrelli elevatori | |
Lato mobile posteriore | si | |
Lato mobile anteriore | si | |
Tipo di prodotto | Zoccoli |
Codice articolo | 957075 750 | |
Codice del produttore | 957075 750 |