{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Altezza appoggio | 150 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota fissa | 125 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 125 mm | |
Adatta per armadi | 956120 − 956660 | |
Per dimensione massima dell'armadio a ripiani | Altezza 1200 mm | |
Portata massima | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 957070 L | |
Codice del produttore | 957070 L |